›

H05Z-K WHITE 0.75 QMM

Cod. Rexel HUK52886
Cod. Produttore 52886

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Materiale isolante: Poliolefine reticolate
  • Resistente a: Ozone, alogeni free
  • Certificazioni: DIN VDE, IEC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore bianco con sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, questo cavo è adatto per uso interno e offre prestazioni ottimali in condizioni standard. La sua costruzione assicura una buona conduttività e facilità di installazione, rendendolo una scelta efficiente per il cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K WHITE 0.75 QMM