›

H05Z-K VIOLETT 1 QMM

Cod. Rexel HUK52897
Cod. Produttore 52897

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore violetto con sezione di 1 mmq, ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è adatto per uso interno e per applicazioni che necessitano di un conduttore di qualità conforme alle normative vigenti. La sua costruzione assicura una buona conduttività e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K VIOLETT 1 QMM