›

H05Z-K RED 0.5 QMM

Cod. Rexel HUK52876
Cod. Produttore 52876

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Temperatura operativa: -5°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore rosso con sezione di 0,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo una buona conduttività e facilità di posa grazie alla sua struttura compatta e flessibile. Adatto per impieghi in ambito civile e industriale, rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di corrente in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K RED 0.5 QMM