›

H05Z-K ORANGE 1 QMM

Cod. Rexel HUK52950
Cod. Produttore 52950

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C +90°C
  • Raggio curvatura min: 4x diametro
  • Materiale isolante: poliolefine reticolate
  • Conduttore: rame nudo flessibile
  • Proprietà: privo di alogeni e resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore arancione con sezione di 1 mmq, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è adatto per uso interno ed esterno, offrendo ottime prestazioni in termini di isolamento e conduzione elettrica. La sua struttura robusta lo rende perfetto per collegamenti in impianti civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K ORANGE 1 QMM