Prodotti /

Cod. Rexel
HUK52891
Cod. Produttore
52891

Informazioni di prodotto

H05Z-K green-yellow 1 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K con sezione di 1 mm², caratterizzato da un isolamento di colore verde/giallo ideale per la messa a terra. Questo cavo flessibile garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro le dispersioni di corrente. La sua struttura è progettata per facilitare il collegamento in impianti domestici e industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C