›

H05Z-K DUNKELBLUE 1 QMM

Cod. Rexel HUK52949
Cod. Produttore 52949

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Proprietà: privo di alogeni e resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore blu scuro con sezione di 1 mm², ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è adatto a impieghi industriali e civili dove è richiesta una buona qualità del materiale isolante e una conduttività ottimale. La sua struttura consente una facile posa e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K DUNKELBLUE 1 QMM