›

H05Z-K DUNKELBLUE 0.75 QMM

Cod. Rexel HUK52947
Cod. Produttore 52947

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0.75 mm²
  • Temperatura operativa: -5°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolata
  • Certificazioni: halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore blu scuro con sezione di 0.75 mm², ideale per applicazioni elettriche di bassa tensione. Questo cavo flessibile garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua costruzione di qualità, adatta a impieghi in ambienti domestici e industriali. La sua sezione ridotta lo rende particolarmente indicato per cablaggi precisi e spazi ristretti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K DUNKELBLUE 0.75 QMM