›

H05Z-K BLACK 1 QMM

Cod. Rexel HUK52890
Cod. Produttore 52890

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo piegatura: 4x diametro esterno
  • Materiale conduttore: rame nudo flessibile
  • Isolamento: poliolefina reticolata
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K di colore nero con sezione conduttore di 1 mmq, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una buona conducibilità e durata nel tempo. Adatto per utilizzi in impianti civili e industriali, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare performance costanti anche in condizioni di lavoro gravose. La sua struttura è ottimizzata per facilitare la posa e la gestione durante l’installazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K BLACK 1 QMM