›

H05Z-K BLACK 0.75 QMM

Cod. Rexel HUK52881
Cod. Produttore 52881

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Temperatura operativa: -5°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Conduttore: rame nudo flessibile
  • Certificazioni: halogen-free, flame-retardant
  • Serie: H05Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05Z-K nero da 0,75 mm² è un conduttore flessibile ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sezione di 0,75 millimetri quadrati lo rende adatto per collegamenti elettrici di potenza contenuta, offrendo facilità di posa e flessibilità. Questo cavo è indicato per impieghi in ambienti interni, assicurando un'ottima conduttività e protezione contro eventuali sollecitazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K BLACK 0.75 QMM