›

H05Z-K 1 QMM, DUNKELBLUE/WHITE

Cod. Rexel HUK51403
Cod. Produttore 51403

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio di curvatura min.: 4x diametro esterno
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Certificazioni: halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K da 1 mm² con doppia guaina di colore blu scuro e bianco, ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente, offre una buona resistenza meccanica e flessibilità per facilitare la posa. Adatto per applicazioni che richiedono un isolamento robusto e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K 1 QMM, DUNKELBLUE/WHITE