Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13029
Cod. Produttore
13029

Informazioni di prodotto

  • Serie: H05VV5-F
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7 fili da 1 mm²
  • Materiale isolante: PVC (TI2)
  • Guaina esterna: PVC resistente a olio
  • Temperatura operativa: -5°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: HAR, EAC, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori di tipo NYSLYO-JZ, composto da 7 fili da 1 mm² ciascuno, rivestito in materiale di colore grigio. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura consente un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro l'usura meccanica e ambientale. Ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali, assicura prestazioni durature nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C