Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13052
Cod. Produttore
13052

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 5 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori in rame di sezione 2,5 mm², formato da 5 fili (5G2.5). Il cavo è rivestito da un isolamento di colore grigio, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo è adatto per impianti civili e industriali che necessitano di una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La sua struttura garantisce una buona protezione contro agenti esterni e usura, assicurando lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

11.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C