Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13026
Cod. Produttore
13026

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori di tipo NYSLYO-JZ, sezione 4G1 mm², ideale per installazioni elettriche di media tensione. Il rivestimento esterno è di colore grigio, garantendo resistenza e durabilità in ambienti domestici e industriali. Progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, questo cavo flessibile è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua composizione e robustezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C