Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13033
Cod. Produttore
13033

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 25 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F di colore grigio, con conduttore singolo da 1 mm². Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una buona flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e al materiale isolante di qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C