Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13031
Cod. Produttore
13031

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F di colore grigio, con conduttori in rame flessibile da 12 fili e sezione di 1 mm². Ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza meccanica, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Adatto per impieghi in ambienti domestici e industriali, questo cavo è progettato per trasmettere corrente in modo efficiente mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C