›

H05VV-F/SJT 3X11 AWG (4.17 QMM) BLA

Cod. Rexel HUK28047
Cod. Produttore 28047

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3x11 AWG (4,17 mm²)
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Raggio curvatura: flessibile 7,5x Ø
  • Resistenza fiamma: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Test tensione: 2500 V
  • Guaina esterna: PVC
  • Serie: H05VV-F/SJT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV-F con conduttori di tipo SJT, composto da tre fili di sezione 11 AWG (4,17 mm²). Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il colore nero del cavo facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti. Questo cavo è adatto per uso domestico e industriale, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

11.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4.17 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

conduttore di protezione

elemento ritorto

no

H05VV-F/SJT 3X11 AWG (4.17 QMM) BLA