Prodotti /

Cod. Rexel
HUK29478
Cod. Produttore
29478

Informazioni di prodotto

H05VV-F BLACK 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV-F con tre conduttori da 2,5 mm² di sezione, rivestito in gomma nera resistente e flessibile. Ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Il cavo garantisce un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro usura e agenti esterni, assicurando prestazioni durature nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C