› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05V-k 1X0,75 Gr F.3000

Cod. Rexel 9H05VK1X075GRF3
Cod. Produttore 20401100503

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Serie: H05V-K

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H05V-K 1X0,75 GR F.3000Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05V-K 1X0,75 GR F.3000Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.
Cavo H05V-k 1X0,75 Gr F.3000