›

CAVO H05V-K 1X0,50 GRIGIO F.7000

Cod. Rexel 0H05VK1X050GRF7
Cod. Produttore 20401050504

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore isolamento: Grigio
  • Tipo cavo: H05V-K
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: F.7000
  • Diametro conduttore: 0,50 mm²

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 GRIGIO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Il suo design flessibile facilita il posizionamento in spazi ristretti, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Grazie alla sua versatilità, il cavo H05V-K è perfetto per l'alimentazione di dispositivi elettrici e per il collegamento di apparecchiature in ambienti vari. Con un diametro di 0,50 mm², è adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 GRIGIO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Il suo design flessibile facilita il posizionamento in spazi ristretti, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Grazie alla sua versatilità, il cavo H05V-K è perfetto per l'alimentazione di dispositivi elettrici e per il collegamento di apparecchiature in ambienti vari. Con un diametro di 0,50 mm², è adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 7000 mt 7000

CAVO H05V-K 1X0,50 GRIGIO F.7000