›

H05BQ-F (NGMH11YO) 4G1 QMM ORANGE

Cod. Rexel HUK22056
Cod. Produttore 22056

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Rivestimento: gomma flessibile arancione
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Certificazioni: HAR, EAC
  • Serie: H05BQ-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05BQ-F con conduttori in rame di sezione 1 mm², 4 poli, rivestito in gomma flessibile di colore arancione. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, adatto all'uso in ambienti industriali e per alimentazione di apparecchiature mobili. La guaina esterna garantisce protezione contro agenti chimici e abrasioni, assicurando durata e sicurezza nell'impiego elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

4

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

arancione

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

8.2 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

300 kV

tensione nominale U

500 kV

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

H05BQ-F (NGMH11YO) 4G1 QMM ORANGE