Prodotti /

Cod. Rexel
HUK28771
Cod. Produttore
28771

Informazioni di prodotto

H05V-U blue 1 x 0.75 mm² Coil in cardboard box (100m)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05 V-U RING con conduttore singolo da 0,75 mm² di sezione, ideale per impieghi in installazioni domestiche e industriali. Il rivestimento blu garantisce un'ottima identificazione e resistenza agli agenti esterni, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Progettato per trasportare corrente in modo efficiente, questo cavo è adatto a collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e affidabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C