›

H05 V-K SPOOL 1X0.5 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK26592
Cod. Produttore 26592

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1x0,5 mm²
  • Isolamento: PVC blu
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Raggio curvatura: min. 4x diametro
  • Resistenza isolamento: min. 10 MΩ·km
  • Grado protezione: autoestinguente
  • Serie: H05 V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05 V-K con sezione di 1x0,5 mm² è caratterizzato da un isolamento in PVC di colore blu, ideale per impianti elettrici di bassa tensione. Questo cavo unipolare è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura consente un facile utilizzo in installazioni domestiche e industriali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.35 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H05 V-K SPOOL 1X0.5 QMM BLUE