›

H05 V-K RING 1X1 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29118
Cod. Produttore 29118

Informazioni principali

  • Serie: H05 V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Diametro esterno: 2,4 - 2,8 mm
  • Resistenza isolamento: min 10 MOhm x km
  • Raggio curvatura minimo: 4x diam. cavo
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Conformità: EC Direttiva bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05 V-K RING da 1x1 mmq di colore bianco è un materiale elettrico versatile e affidabile, ideale per installazioni elettriche di piccole dimensioni. La sua struttura garantisce flessibilità e resistenza, facilitando l'installazione in spazi ridotti e assicurando una trasmissione sicura della corrente. Questo cavo è progettato per offrire durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni domestiche e industriali che richiedono qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H05 V-K RING 1X1 QMM WHITE