›

H05 V-K RING 1X1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29113
Cod. Produttore 29113

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro
  • Resistenza isolamento: ≥ 10 MOhm x km
  • Colore isolamento: nero
  • Serie: H05V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05 V-K RING da 1x1 mmq è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il conduttore singolo da 1 millimetro quadrato garantisce una trasmissione efficiente della corrente, mentre l'isolamento nero assicura protezione contro agenti esterni e usura. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti elettrici domestici e industriali, offrendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e duratura nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H05 V-K RING 1X1 QMM BLACK