›

H05 V-K BARREL 1X1 QMM DARKBLUE

Cod. Rexel HUK26684
Cod. Produttore 26684

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro cavo
  • Resistenza isolamento: min 10 MOhm x km
  • Proprietà: autoestinguente e ritardante fiamma

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05 V-K BARREL 1X1 QMM di colore blu scuro è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima conduttività elettrica e una protezione efficace contro agenti esterni. La sezione di 1 millimetro quadrato assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a impianti elettrici domestici e industriali. Il rivestimento blu scuro conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per durare nel tempo, mantenendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H05 V-K BARREL 1X1 QMM DARKBLUE