›

H01N2-D 1X70 QMM

Cod. Rexel HUK31006
Cod. Produttore 31006

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 100 V AC
  • Temperatura operativa: -35°C a +85°C
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Costruzione conduttore: rame extra fine
  • Raggio minimo di curvatura: 12x diametro esterno
  • Resistente a: olio, ozono, luce di saldatura
  • Certificazioni: HAR, EAC
  • Serie: H01N2-D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1X70 QMM è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una sezione conduttore di 70 millimetri quadrati, ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasporto della corrente. Questo cavo unipolare è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, assicurando una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire una lunga durata nel tempo, rappresentando una scelta efficiente per la distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale U

100 V

tensione nominale U0

100 V

colore del rivestimento

nero

sezione nominale del conduttore

70 mm²

H01N2-D 1X70 QMM