›

H01N2-D 1X50 QMM

Cod. Rexel HUK31005
Cod. Produttore 31005

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 100 V AC
  • Temperatura operativa: -35°C a +85°C
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Costruzione trefolo: 1600 x 0,2
  • Raggio minimo di curvatura: 12x diametro esterno
  • Guaina: elastomero reticolato
  • Resistente a: olio, ozono, luce saldatura
  • Serie: H01N2-D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con sezione di 50 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per impianti industriali e civili che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La struttura robusta e la flessibilità del cavo facilitano la posa e l’adattamento in diversi ambienti, mantenendo standard elevati di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

100 V

tensione nominale U0

100 V

colore del rivestimento

nero

sezione nominale del conduttore

50 mm²

H01N2-D 1X50 QMM