›

H01N2-D 1X185 QMM

Cod. Rexel HUK31031
Cod. Produttore 31031

Informazioni principali

  • Serie: H01N2-D
  • Tensione nominale: 100 V AC
  • Sezione conduttore: 185 mm²
  • Temperatura operativa: -20°C a +85°C
  • Raggio curvatura min.: 12x diametro esterno
  • Isolamento: gomma cross-linked EM5
  • Resistente a: olio, ozono, gas inerti
  • Certificazioni: HAR, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1X185 QMM è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo unipolare da 185 millimetri quadrati è ideale per il trasporto di corrente in impianti industriali e civili, grazie alla sua robustezza e resistenza meccanica. La sua struttura è studiata per offrire una buona flessibilità e facilità di posa, mentre l'isolamento assicura protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. È una soluzione perfetta per applicazioni che richiedono un elevato livello di efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale U

100 V

tensione nominale U0

100 V

colore del rivestimento

nero

sezione nominale del conduttore

185 mm²

H01N2-D 1X185 QMM