›

H01N2-D 1X120 QMM

Cod. Rexel HUK31008
Cod. Produttore 31008

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 100 V AC
  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Temperatura operativa: -20°C a +85°C
  • Raggio minimo di curvatura: 12x diametro esterno
  • Costruzione conduttore: rame nudo, extra fine
  • Isolamento: gomma cross-linked EM5
  • Resistente a: olio, ozono, luce di saldatura
  • Serie: H01N2-D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1X120 QMM è un cavo elettrico unipolare flessibile, ideale per il trasporto di energia in impianti industriali e civili. Realizzato con conduttore in rame di elevata qualità e isolamento in materiale resistente, garantisce sicurezza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua sezione di 120 millimetri quadrati permette di gestire elevate correnti elettriche, rendendolo adatto a installazioni che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare una lunga durata e una protezione ottimale contro gli agenti esterni, mantenendo costante la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

100 V

tensione nominale U0

100 V

colore del rivestimento

nero

sezione nominale del conduttore

120 mm²

H01N2-D 1X120 QMM