›

CAVO H01N2-D 1 X 35 ROSSO

Cod. Rexel 9H01N2D1X35ROB
Cod. Produttore 25601550998

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Colore: Rosso
  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Conduttività: Eccellente
  • Sicurezza: Alta
  • Serie: 9H01N2D1X35ROB

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 35 ROSSO è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 35 mm², rendendolo ideale per utilizzi che richiedono una conduzione di corrente robusta e affidabile. Il suo colore rosso non solo offre una visibilità immediata, ma è anche conforme agli standard di codifica dei colori per una facile identificazione. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione garantisce una resistenza agli agenti esterni e un'eccellente conduttività, rendendolo un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni durature e sicure. Con H01N2-D 1 X 35 ROSSO, si può contare su un prodotto che soddisfa le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 35 ROSSO è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 35 mm², rendendolo ideale per utilizzi che richiedono una conduzione di corrente robusta e affidabile. Il suo colore rosso non solo offre una visibilità immediata, ma è anche conforme agli standard di codifica dei colori per una facile identificazione. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione garantisce una resistenza agli agenti esterni e un'eccellente conduttività, rendendolo un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni durature e sicure. Con H01N2-D 1 X 35 ROSSO, si può contare su un prodotto che soddisfa le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H01N2-D 1 X 35 ROSSO