›

CAVO H01N2-D 1 X 25 ROSSO

Cod. Rexel 9H01N2D1X25ROB
Cod. Produttore 25601500998

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Colore: Rosso
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: 9H01N2D1X25ROB

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 25 ROSSO è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di affidabilità e prestazioni. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e stabile, grazie alla sua costruzione robusta e al materiale di alta qualità utilizzato. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni elettriche. Con una sezione di 25 mm², il cavo è adatto per una varietà di utilizzi, inclusi impianti industriali e commerciali. La flessibilità e la resistenza del materiale lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dinamici, dove è essenziale mantenere una connessione elettrica sicura e duratura. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 25 ROSSO è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di affidabilità e prestazioni. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e stabile, grazie alla sua costruzione robusta e al materiale di alta qualità utilizzato. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni elettriche. Con una sezione di 25 mm², il cavo è adatto per una varietà di utilizzi, inclusi impianti industriali e commerciali. La flessibilità e la resistenza del materiale lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dinamici, dove è essenziale mantenere una connessione elettrica sicura e duratura. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H01N2-D 1 X 25 ROSSO