›

CAVO H01N2-D 1 X 16 ROSSO

Cod. Rexel 9H01N2D1X16ROB
Cod. Produttore 25601450998

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Lunghezza: 16 metri
  • Colore: Rosso
  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: 9H01N2D1X16ROB

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 16 ROSSO è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1 mm² e una lunghezza di 16 metri, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. La costruzione del cavo garantisce una buona flessibilità e resistenza, permettendo una posa semplice e sicura. Questo prodotto è progettato per soddisfare rigorosi standard di sicurezza e prestazioni, assicurando una trasmissione di corrente efficiente e senza interruzioni. Ideale per installazioni elettriche di vario genere, il cavo H01N2-D 1 X 16 ROSSO è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 16 ROSSO è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1 mm² e una lunghezza di 16 metri, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. La costruzione del cavo garantisce una buona flessibilità e resistenza, permettendo una posa semplice e sicura. Questo prodotto è progettato per soddisfare rigorosi standard di sicurezza e prestazioni, assicurando una trasmissione di corrente efficiente e senza interruzioni. Ideale per installazioni elettriche di vario genere, il cavo H01N2-D 1 X 16 ROSSO è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H01N2-D 1 X 16 ROSSO