Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
larghezza
95 mm
Tipologia
Borsa
altezza
175 mm
profondità
60 mm
qualità del materiale
Poliestere
materiale
Plastica
Numero totale di scomparti
1
Serie
H T6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te