› Illuminazione

GYM+ 3 145 S/EW 840 WH87 DA

Cod. Rexel PI3100005
Cod. Produttore 3100005
Cod. EAN 5414833096522

Informazioni principali

  • Serie: GYM+ 3
  • Potenza: 105 W + 55 W
  • Flusso luminoso: 16113 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Protezione urti: IK10
  • Dimensioni: 1548x432x45 mm

Descrizione del prodotto

GYM+ 3 145 S/EW 840 WH87 DAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GYM+ 3 145 S/EW 840 WH87 DAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
GYM+ 3 145 S/EW 840 WH87 DA