Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100003
Cod. Produttore
3100003
Cod. EAN
5414833096560

Informazioni di prodotto

  • Serie: GYM+ 2
  • Potenza: 83 W
  • Flusso luminoso: 8991 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP20
  • Protezione impatto: IK10
  • Dimensioni: 1548x292x45 mm
  • Classe protezione: I

Documentazione tecnica

GYM+ 2 76 S/EW 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GYM+ 2 76 S/EW 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.