Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA495900
Cod. Produttore
SA495900
Cod. EAN
8007951912484

Informazioni di prodotto

GV5012 GRANO M12 70909

Documentazione tecnica

Il VESA495900 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in materiale durevole, questo articolo presenta un grano M12, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e sicuro. La sua struttura è stata progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, questo grano è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La finitura del prodotto è stata studiata per garantire una protezione ottimale contro l'usura e la corrosione, prolungando la vita utile del componente. Scegli il VESA495900 per un'installazione senza problemi e una performance affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: Vite senza testa completa di dadi, rondelle piane ed elastiche. La finitura prevede la zincatura galvanica passivata.

altezza

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Grano M12 zincato con dadi e rondelle per fissaggi elettrici industriali robusti e resistenti