Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA494200
Cod. Produttore
SA494200
Cod. EAN
8007951912477

Informazioni di prodotto

GV4010 GRANO M10 70907

Documentazione tecnica

Il VESA494200 è un grano M10, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo grano offre una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua finitura accurata assicura una facile installazione e un'ottima compatibilità con vari componenti elettrici. Con un design che facilita la manovrabilità, il VESA494200 è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile per il montaggio di dispositivi elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Scegliere il VESA494200 significa optare per un prodotto che combina durabilità e prestazioni elevate, essenziali per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Vite senza testa completa di dadi, rondelle piane ed elastiche. La finitura prevede la zincatura galvanica passivata.

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Grano M10 zincato con dadi e rondelle per fissaggio sicuro in impianti elettrici industriali e commerciali