Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA493400
Cod. Produttore
SA493400
Cod. EAN
8007951912460

Informazioni di prodotto

GV4008 GRANO M8 70905

Documentazione tecnica

Il VESA493400, noto come GV4008 GRANO M8 70905, rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di fissaggio in ambito elettrico. Questo elemento è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il VESA493400 offre resistenza e affidabilità, sia in ambienti interni che esterni. La sua forma ben definita e le specifiche tecniche lo rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo grano M8 è ideale per chi cerca un componente di fissaggio solido e performante, capace di supportare carichi significativi senza compromettere la sicurezza. Con il VESA493400, gli installatori possono contare su un prodotto che unisce praticità e prestazioni elevate, contribuendo a realizzare impianti elettrici efficienti e sicuri. Descrizione del produttore: Vite senza testa completa di dadi, rondelle piane ed elastiche. La finitura prevede la zincatura galvanica passivata.

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Grano M8 vite senza testa zincata completa di dadi rondelle per fissaggi elettrici robusti e versatili