Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA492600
Cod. Produttore
SA492600
Cod. EAN
8007951912453

Informazioni di prodotto

GV3008 GRANO M8 70903

Documentazione tecnica

Il GV3008 GRANO M8 70903 è un componente essenziale per qualsiasi progetto di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo grano garantisce una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. La sua progettazione accurata permette una facile integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per un'ampia gamma di utilizzi, dalla costruzione di impianti elettrici a progetti di manutenzione. Questo grano è la scelta perfetta per professionisti e appassionati che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze di fissaggio. Descrizione del produttore: Vite senza testa completa di dadi, rondelle piane ed elastiche. La finitura prevede la zincatura galvanica passivata.

altezza

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Grano M8 zincato con dadi e rondelle per fissaggi elettrici resistenti e duraturi