Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA491800
Cod. Produttore
SA491800
Cod. EAN
8007951912446

Informazioni di prodotto

GV3006 GRANO M6 70901

Documentazione tecnica

Il VESA491800 è un grano M6 di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo grano è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durata sono fondamentali. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazione, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua costruzione di precisione, il VESA491800 assicura una facile installazione e un'ottima tenuta, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce anche una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'usura, rendendolo una scelta ideale per applicazioni sia interne che esterne. Descrizione del produttore: Vite senza testa completa di dadi, rondelle piane ed elastiche. La finitura prevede la zincatura galvanica passivata.

altezza

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Grano M6 zincato con dadi rondelle piane elastiche per applicazioni elettriche industriali e commerciali