› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GUSCIO IP65 INVERTER LED

Cod. Rexel BE19376
Cod. Produttore 19376
Cod. EAN 8002219745668

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Esterni e industriali
  • Compatibilità: Inverter LED
  • Struttura: Robusta
  • Montaggio: Facile
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: BE19376

Descrizione del prodotto

Il guscetto IP65 per inverter LED rappresenta una soluzione ideale per garantire la massima protezione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo guscetto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo un grado di protezione IP65 che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. La sua struttura robusta assicura una lunga vita operativa, rendendolo perfetto per applicazioni in esterni e in ambienti industriali. La compatibilità con gli inverter LED lo rende versatile e adatto a vari tipi di installazione. Grazie al suo design funzionale, il guscetto facilita il montaggio e la manutenzione, permettendo un utilizzo pratico e sicuro. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione e dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il guscetto IP65 per inverter LED rappresenta una soluzione ideale per garantire la massima protezione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo guscetto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo un grado di protezione IP65 che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. La sua struttura robusta assicura una lunga vita operativa, rendendolo perfetto per applicazioni in esterni e in ambienti industriali. La compatibilità con gli inverter LED lo rende versatile e adatto a vari tipi di installazione. Grazie al suo design funzionale, il guscetto facilita il montaggio e la manutenzione, permettendo un utilizzo pratico e sicuro. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione e dell'elettricità.
GUSCIO IP65 INVERTER LED