Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKH80M
Cod. Produttore
H80M
Cod. EAN
0095969257251

Informazioni di prodotto

Fluke H80M Guscio protettivo con cinghia con gancio magnetico
Gli utilizzatori della serie 80 possono usufruire del sistema di aggancio magnetico a scatto. Il guscio a scatto, facile da pulire, è in grado di assorbire gli urti e di proteggere il multimetro digitale ed è stato appositamente studiato per poter appendere i multimetri sulla maggior parte delle superfici metalliche.

larghezza

95 mm

altezza

190 mm

profondità

43 mm

materiale

plastica