Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03404
Cod. Produttore
LVS03404
Cod. EAN
3606481875587

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. mod regolabile P L400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida modulare regolabile per cassetta PrismaSeT P La guida consente un posizionamento flessibile dei dispositivi modulari, garantendo uno spazio ottimale e la facilità di installazione. Compatibile con armadi di PrismaSeT G di larghezza 400 mm

colore

Altro

larghezza

325 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

325 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Produttore

Guida modulare regolabile PrismaSeT P 400 mm per armadi modulari

€ 20,85 x 1 pz.
(pz.)