› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida modulare regolabile L250 per armadi PrismaSeT e parete, accessori struttura

Cod. Rexel MGLVS03011
Cod. Produttore LVS03011
Cod. EAN 3606481875495

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tipo guida: Regolabile, modulare
  • Larghezza guida: 300 mm
  • Materiale: Metallo
  • Dimensioni (LxPxA): 217x97x58 mm
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida modulare regolabile per armadi a PrismaSeT G o a parete La guida fornisce una soluzione versatile e personalizzabile per il montaggio di vari componenti elettrici Compatibile con armadi da 300 mm di larghezza

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

217 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

97 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Guida modulare regolabile L250 per armadi PrismaSeT e parete, accessori struttura