› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida modulare fondo L650 PrismaSeT P con staffe angolari per armadi larghezza 650 mm

Cod. Rexel MGLVS03590
Cod. Produttore LVS03590
Cod. EAN 3606481885579

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza: 629 mm
  • Altezza: 39 mm
  • Profondità: 40 mm
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Naturale
  • Compatibilità: Armadi L650 mm
  • Norme: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida modulare per PrismaSeT P in cassetta Fornito con due staffe angolari per il montaggio sulla struttura Compatibile con armadi PrismaSeT P di larghezza 650 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

629 mm

Tipologia

Altro

altezza

39 mm

profondità

40 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Guida modulare fondo L650 PrismaSeT P con staffe angolari per armadi larghezza 650 mm