Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310893
Cod. Produttore
310893
Cod. EAN
5414833093231

Informazioni di prodotto

3-fase di costruzione pista 3000 millimetri

Documentazione tecnica

Il sistema di guida a 3 accensioni OTR TRACKS RAILS RECESSED è una soluzione completa e versatile per l'illuminazione elettrificata, ideale per negozi, ipermercati, impianti pubblici e musei. Realizzato in alluminio con finitura opaca bianca, presenta una forma rettangolare con dimensioni di 3000 mm di lunghezza, 52 mm di larghezza e 38 mm di altezza. Il sistema permette un montaggio ad incasso, a vista o a sospensione, facilitando lo spostamento e la modifica degli apparecchi installati. Dispone di tre gruppi/fasi elettrici e due conduttori aggiuntivi per la gestione di segnali di controllo come DIM 1-10 V, DALI, DMX-RDM e altri protocolli. La posizione del conduttore di terra è definita in base alla direzione di vista del sistema, garantendo sicurezza e compatibilità con adattatori standard trifase. Questo sistema è progettato per un'illuminazione indoor efficiente, con un peso netto di 3,32 kg, assicurando robustezza e facilità di integrazione negli ambienti elettrificati. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall\'utilizzo delle guide e degli accessori standard / Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati / Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK) / L\'indicazione “conduttore di terra a destra, a sinistra, all\'interno o all\'esterno” per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso / Compatibile con adattatori “standard” 3F che non utilizzano DIM / Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

37,8 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

50 mm

larghezza di montaggio

31,4 mm

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

3000 mm

materiale

Alluminio

incasso

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

230 ... 400 V

Produttore

Guida elettrificata 3 accensioni versatile per negozi e musei