Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0293A00
Cod. Produttore
1SL0293A00
Cod. EAN
8000126219630

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione di quadri elettrici DIN Rail.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla guida DIN taglia 6
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con accessori isolanti IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti
  • Affidabilità nel tempo grazie ai materiali isolanti
  • Possibile risparmio energetico derivante da un sistema ben organizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DIN RAIL-SIZE 6 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

spessore del materiale

1 mm

altezza

35 mm

lunghezza

663 mm

esecuzione

profili speciali

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

alluminio

Serie

Various_Gemini_Accessories

Produttore

ABB

Guida DIN Rail Taglia 6 Accessori Isolanti IP66 per Quadri Elettrici