›

GUIDA DIN REGOLABILE CON SUPPORTI L

DKC
Cod. Rexel S3RZDGR80
Cod. Produttore RZDGR80
Cod. EAN 8033603124646

Informazioni principali

  • Descrizione: GUIDA DIN REGOLABILE CON SUPPORTI L
  • Guida DIN: 35x15 mm
  • Supporti: Lamiera acciaio zincata 20/10
  • Regolazione profondità: 46-118 mm
  • Numero guide: 1
  • Numero supporti: 2
  • Montaggio: Diretto al montante
  • Serie: S3RZDGR80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida DIN regolabile completa di supporti, montata direttamente al montante (ART.TE) permette il fissaggio delle apparecchiature modulari o non modulari in profondità. N°1 guida DIN 35x15 mm. N°2 supporti realizzati in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 regolabili in profondità. Può essere regolata da una quota minima pari a 46mm a una massima di 118mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

800 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

GUIDA DIN REGOLABILE CON SUPPORTI L