› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

GUIDA DIN REG. E INCLINAB. L 500

Cod. Rexel HLUC951
Cod. Produttore UC951
Cod. EAN 3250616139510

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo guida DIN, lungo 500 mm, è sia regolabile che inclinabile. La sua versatilità lo rende ideale per il fissaggio di apparecchiature con profondità non standard o per la creazione di una morsettiera all'interno del quadro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

lunghezza

505 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

GUIDA DIN REG. E INCLINAB. L 500