Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47181
Cod. Produttore
GW47181
Cod. EAN
8011564096370

Informazioni di prodotto

Il quadro CVX160E offre una soluzione modulare e flessibile per installazioni elettriche fino a 160 A.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile
  • Configurazioni personalizzabili da 72 a 192 moduli
  • Compatibilità con kit di installazione a passo 150 mm o 200 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione elettrica
  • Ottimizzazione dello spazio con quadri da parete compatti
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

materiale

Metallo

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

GUIDA DIN PER APPARECCHI MODULARI - CVX 160E - 24 MODULI - EN 50022

€ 12,15 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info